missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Elma™ Tec Clean A4 Ultraschall-Reinigungslösung
Beschreibung
- Alkali-Konzentrat
- Hochkonzentriert:
- Vor Gebrauch mit Wasser auf 2 bis 5 % verdünnen.
- Entfernt sicher Fett, Öl, Ruß, Kohlenstoff, Wachs, Fingerabdrücke und Staub
- Dient zur Wartung und Reinigung von Werkzeugen und Geräten
- Fett, Öl und Wachs schweben an der Oberfläche der Lösung, wo sie abgetragen werden können
- Sparsam: 10 Liter ergeben 88 gal. einer 3%igen Lösung.
- Verlängert die Lebensdauer des Ultraschallbades
- pH-Wert der 3%igen Lösung: 10,7
- Biologisch abbaubar
- Erhältlich in 10- und 25-Liter-Behältern
Spezifikation
Spezifikation
| Produkttyp | Ultraschallreinigungslösung |
| Form | Flüssig |
| pH | 10,7 |
| Material | Leicht alkalisch |
| Konzentration | 3 % Lösung |
| Inhalt und Lagerung | Über 32 °F aufbewahren, Haltbarkeit 4 Jahre |
| Zur Verwendung mit (Anwendung) | Entfernt Kühlmittel und Späne von bearbeiteten Metallteilen |
| Menge | Je 1 |
| Volumen (metrisch) | 10 l |
Sicherheit und Handhabung
Produktidentifikator
- elma tec clean A4
- Gefahr
- Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 1
- Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 2
- H315-Verursacht Hautreizungen.
- H318-Verursacht schwere Augenschäden.
- P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
- P301+P310-BEI VERSCHLUCKEN: Sofort GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt anrufen/
- P301+P330+P331-BEI VERSCHLUCKEN: Mund ausspülen. KEIN Erbrechen herbeiführen.
- P302+P352-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser/waschen.
- P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
- P310-Sofort GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt/anrufen.
- P332+P313-Bei Hautreizung: Ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen.
- MIXTURE LIST-Contain: Na-alkyl-PEG-ether,tetrapotassium pyrophosphate, disodium metasilicate
Name des Produkts
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?