Learn More
Thermo Scientific™ Temperaturmessgerät der Serie Temp 10, Typ J
Die Temperaturmessgeräte sind für Ihre grundlegenden Temperaturmessanforderungen erhältlich.
Brand: Thermo Scientific™ 01X450405
Description
Die robuste und anwenderfreundliche Thermo Scientific Temp 10-Serie verfügt über ein großes, hintergrundbeleuchtetes zweizeiliges LCD-Display, das Ihnen klare, genaue Messwerte und Min.-/Max.-Temperatur liefert, selbst in dunklen Umgebungen. Die Temp 10-Serie hat ein ergonomisches Design, das perfekt in Ihre Handfläche passt, und bietet maximalen, freihändigen Komfort durch unseren exklusiven, separat erhältlichen Drei-Wege-Kit für den freihändigen Betrieb.
Merkmale:
Anwenderfreundlich
- Automatische Kalibrierung– lassen Sie die Elektrode einfach in Eiswasser und drücken Sie ‘CAL’, um die Kalibrierung durchzuführen
- Minimale/maximale Temperatur auf Knopfdruck
- Doppeldisplay zeigt den aktuellen und dem Min/Max-Messwert an
- Große, leicht ablesbare, beleuchtete Anzeige
Vielseitig
- Misst von -250 bis +1372 °C
- Für eine Vielzahl von Temperaturfühlern mit Standard-Mini-Anschluss
- Exklusive 3-Wege-Option (Kit separat erhältlich) – Hängen Sie das Messgerät an ein Rohr oder den Gürtel, kleben Sie es auf eine metallische Oberfläche oder stellen Sie es einfach auf einen Tisch.
Robuste Konstruktion
- IP54 spritzwassergeschützt mit versiegeltem Tastenfeld und ABS-Kunststoffgehäuse
- Eine Gummischutzhülle sorgt für einen sicheren Halt und dient gleichzeitig als Tischständer.
Lagerung: -40 °C bis 65 °C (-40 °F bis -149 °F); 10 % bis 90 % (nicht kondensierend)
Märkte
- Chemikalien
- Fertigung
- Lebensmittel und Getränke
- Industrie und Automobil

Specifications
>750 Stunden (ohne Hintergrundbeleuchtung) | |
Thermo Scientific Thermoelementthermometer Typ J mit Gummirüstung/Ständer (Sonde nicht im Lieferumfang enthalten) | |
IP 54 | |
-210 °C bis +1200 °C | |
Einfach (3-poliger Rundsteckverbinder (Schalterprofil TA3F)) | |
-346 °F bis 2192 °F | |
175 x 97 x 42 mm (ohne Rüstung); 180 x 102 x 52 mm (mit Rüstung) |
3 1.5 V Alkalibatterien Typ AA | |
LCD 58 x 40 mm mit Hintergrundbeleuchtung | |
Temperatur | |
Mit Min./Max.-Messwert, Haltefunktion, Stabilitätsanzeige, automatische Abschaltung: 17.5 Min (wählbar) | |
-200.0 °C bis -100.0 °C (-392 °F bis -148 °F): ±2.0 °C (±4.0 °F), -99.9 °C bis 199.9 °C (-148 °F bis 392 °F): ±0.2 °C (±0.4 °F), 200.0 °C bis 850.0 °C (392 °F bis 1562 °F): ±2.0 °C (±4.0 °F) | |
Unter 1000 °: 0.1 °C/°F; über 1000 °: 1 °C/°F | |
267 g (ohne Rüstung); 362 g (mit Rüstung) |
Your input is important to us. Please complete this form to provide feedback related to the content on this product.