missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Greiner Bio-One Terasaki Platten

Für die Mikrochargen-Proteinkristallographie. Greiner Bio-One Terasaki Platten werden mit einem passenden Deckel geliefert.

Marke:  Greiner Bio-One 654102

Weitere Details : Netto-Gewicht : 5.70000kg

 Weitere Artikel aus diesem Sortiment

Artikelnummer. 13012173

  • 601.02 € / 270 Stück
Verfügbar ab: 03-06-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen

Beschreibung

Beschreibung

  • Konisches Well-Profil
  • Wells mit flachem Boden
  • Durch den Rand der Terasaki-Platten können alle Wells gleichzeitig mit Öl befüllt werden
  • Erhältlich mit 60 und 72 Wells
Spezifikation

Spezifikation

Durchsichtig
Polystyrol
10 l (Well)
Polystyrol
Unsteril
11,5 ml
Deckel
58 mm
Inklusive Verschluss
Flach
Durchsichtig
Rechteckig
Mikrotest-Platte
72-Well
83,3 mm
11 mm
Produktvorschläge

Produktvorschläge

Videos
Sicherheitsdatenblatt (SDS)
Dokumentation

Dokumentation

Zertifikate
Sonderangebote

Sonderangebote