missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Tert-Butyl (3R)-3-amino-5-methylhexanoat, 97%, Thermo Scientific™™
Click to view available options
Menge:
100 mg
500 mg
Verpackung:
Glasflasche
Glasflasche im Kunststoffbehälter
Spezifikation
Chemischer Name oder Material | tert-Butyl (3R)-3-amino-5-methylhexanoate |
Namenshinweis | 97% |
Farbe | Farblos bis hellgelb |
Prozentgehaltsbereich | 96% min. (GC) |
Infrarotspektrum | Echt |
Verpackung | Glasflasche im Kunststoffbehälter |
Synonym | tert-butyl 3r-3-amino-5-methylhexanoate, hexanoicacid, 3-amino-5-methyl-, 1,1-dimethylethyl ester, 3r, tert-butyl 3r-3-amino-5-methyl-hexanoate, r-tert-butyl 3-amino-5-methylhexanoate, 3r-3-amino-5-methylhexanoic acid tert-butyl ester, hexanoicacid,3-amino-5-methyl-,1,1-dimethylethyl ester, 3r |
Brechungsindex | 1.4300 to 1.432 |
Spezifische Drehung | -15 |
Formelmasse | 201.31 |
Mehr anzeigen |
Sicherheit und Handhabung
Produktidentifikator
- tert-Butyl (3R)-3-amino-5-methylhexanoate
- Gefahr
- Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 1
- Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 1C
- H318-Verursacht schwere Augenschäden.
- H314-Verursacht schwere Verätzungen der Haut und schwere Augenschäden.
- P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
- P301+P330+P331-BEI VERSCHLUCKEN: Mund ausspülen. KEIN Erbrechen herbeiführen.
- P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
- P310-Sofort GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt/anrufen.
RUO – Research Use Only
missing translation for 'provideContentCorrection'
missing translation for 'productTitle'