missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Tert-Butyl-4'-(Brommethyl)biphenyl-2-carboxylat, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Click to view available options
Menge:
250 mg
1 g
5 g
Beschreibung
1,1-Dimethylethyl Esterbiphenyl is used in the preparation of angiotensin II receptor antagonists.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
1,1-Dimethylethyl-Esterbiphenyl wird bei der Herstellung von Angiotensin II-Rezeptorantagonisten verwendet.
Löslichkeit
Löslich in Chloroform, Ethylacetat und DMSO.
Hinweise
An einem kühlen, trockenen Ort in einem gut verschlossenen Behälter lagern. Von Oxidationsmitteln entfernt aufbewahren
1,1-Dimethylethyl-Esterbiphenyl wird bei der Herstellung von Angiotensin II-Rezeptorantagonisten verwendet.
Löslichkeit
Löslich in Chloroform, Ethylacetat und DMSO.
Hinweise
An einem kühlen, trockenen Ort in einem gut verschlossenen Behälter lagern. Von Oxidationsmitteln entfernt aufbewahren
Spezifikation
Chemischer Name oder Material | tert-Butyl 4'-(bromomethyl)biphenyl-2-carboxylate |
Menge | 250 mg |
Löslichkeitsinformationen | Soluble in chloroform,ethyl acetate,and DMSO. |
Formelmasse | 347.24 |
Reinheit (%) | 97% |
RUO – Nur für Forschungszwecke
missing translation for 'provideContentCorrection'
missing translation for 'productTitle'