missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
tert.-Butylwasserstoffsuccinat, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
Beschreibung
It is an important organic intermediate. It can be used in agrochemical, pharmaceutical and dyestuff field.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
Ist ein wichtiges organisches Zwischenprodukt. Es kann in der Agrochemie, Pharmazie und im Färbefeld verwendet werden.
Löslichkeit
Schwer in Wasser löslich.
Hinweise
Kühl und trocken in dicht verschlossenen Behältern lagern. Sorgen Sie für eine ausreichende Belüftung. Von Oxidationsmitteln entfernt aufbewahren.
Ist ein wichtiges organisches Zwischenprodukt. Es kann in der Agrochemie, Pharmazie und im Färbefeld verwendet werden.
Löslichkeit
Schwer in Wasser löslich.
Hinweise
Kühl und trocken in dicht verschlossenen Behältern lagern. Sorgen Sie für eine ausreichende Belüftung. Von Oxidationsmitteln entfernt aufbewahren.
Spezifikation
Chemischer Name oder Material | tert-Butyl hydrogen succinate |
Schmelzpunkt | 51°C to 54°C (literature) |
Farbe | Braun-gelb |
Flammpunkt | >110°C (230°F) |
Strukturformel | HOOCCH2CH2CO2C(CH3)3 |
Menge | 1 g |
Beilstein | 1772169 |
Löslichkeitsinformationen | Slightly soluble in water. |
Formelmasse | 174.2 |
Reinheit (%) | 97% |
Mehr anzeigen |
RUO – Research Use Only
missing translation for 'provideContentCorrection'
missing translation for 'productTitle'