missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Tert-Butylisocyanat, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Click to view available options
Menge:
25 g
100 g
Verpackung:
Glasflasche
Beschreibung
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Spezifikation
Chemischer Name oder Material | tert-Butyl isocyanate |
Farbe | Farblos |
Dichte | 0.8440g/mL |
Infrarotspektrum | Echt |
Prozentgehaltsbereich | 97% |
Verpackung | Glasflasche |
Summenformel | C5H9NO |
Strukturformel | (CH3)3CNCO |
Brechungsindex | 1.3850 to 1.3870 (20°C, 589nm) |
Menge | 25 g |
Mehr anzeigen |
Sicherheit und Handhabung
Produktidentifikator
- tert-Butyl isocyanate
- Gefahr
- Akute Toxizität Kategorie 1
- Akute Toxizität Kategorie 4
- Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 1
- Entzündbare Flüssigkeit Kategorie 2
- Inhalationsallergen Kategorie 1
- Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 1B
- Sensibilisierung der Haut Kategorie 1
- H317-Kann allergische Hautreaktionen verursachen.
- H318-Verursacht schwere Augenschäden.
- H330-Lebensgefahr bei Einatmen.
- H334-Kann bei Einatmen Allergie, asthmaartige Symptome oder Atembeschwerden verursachen.
- H314-Verursacht schwere Verätzungen der Haut und schwere Augenschäden.
- H302-Gesundheitsschädlich bei Verschlucken.
- H312-Gesundheitsschädlich bei Hautkontakt.
- H225-Flüssigkeit und Dampf leicht entzündbar.
- EUH014-Reagiert heftig mit Wasser.
- P210-Von Hitze, heißen Oberflächen, Funken, offenen Flammen und anderen ndquellen fernhalten. Nicht rauchen.
- P260-Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol nicht einatmen.
- P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
- P302+P352-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser/waschen.
- P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
- P310-Sofort GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt/anrufen.
RUO – Research Use Only
missing translation for 'provideContentCorrection'
missing translation for 'productTitle'