missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
tert.-Butylmethylether, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Click to view available options
Menge:
500 mL
1000 mL
2500 mL
Beschreibung
Wird als Chromatographie-Lösungsmittel verwendet. Dient als Kraftstoffkomponente im Kraftstoff für Ottomotoren. Erhöht den Sauerstoffgehalt von Benzin (Oxygenate).
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
Anwendungen
Wird als Chromatographie-Lösungsmittel verwendet. Dient als Kraftstoffkomponente im Kraftstoff für Ottomotoren. Erhöht den Sauerstoffgehalt von Benzin (Oxygenate).
Löslichkeit
Mischbar mit Ethanol und Ethylether. Nicht mit Wasser mischbar.
Hinweise
An einem kühlen, trockenen, gut belüfteten Ort aufbewahren. Es ist von Natur aus hygroskopisch.
Wird als Chromatographie-Lösungsmittel verwendet. Dient als Kraftstoffkomponente im Kraftstoff für Ottomotoren. Erhöht den Sauerstoffgehalt von Benzin (Oxygenate).
Löslichkeit
Mischbar mit Ethanol und Ethylether. Nicht mit Wasser mischbar.
Hinweise
An einem kühlen, trockenen, gut belüfteten Ort aufbewahren. Es ist von Natur aus hygroskopisch.
Spezifikation
Chemischer Name oder Material | tert-Butyl methyl ether |
Schmelzpunkt | -109°C |
Dichte | 0.742 |
Siedepunkt | 55°C to 56°C |
Menge | 500 mL |
Flammpunkt | −25°C (−13°F) |
Geruch | Mild |
Brechungsindex | 1.369 |
UN-Nummer | UN2350 |
Merck Index | 146032 |
Mehr anzeigen |
RUO – Nur für Forschungszwecke
missing translation for 'provideContentCorrection'
missing translation for 'productTitle'