missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Tert-Butylmethylether, HPLC-Gütegrad, 99+%, Thermo Scientific Chemicals
Click to view available options
Menge:
1 L
4 L
4 x 1 L
4 x 4 L
Beschreibung
Used as a Chromatography solvent. Acts as a fuel component in fuel for gasoline engines. They raise the oxygen content of gasoline(oxygenates).
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Spezifikation
Chemischer Name oder Material | tert-Butyl methyl ether |
Schmelzpunkt | -109°C |
Dichte | 0.742 g/mL |
Siedepunkt | 55°C to 56°C |
Menge | 1 L |
Flammpunkt | -25°C (-13°F) |
Geruch | Mild |
Physikalische Form | Flüssig |
Brechungsindex | 1.369 |
UN-Nummer | UN2350 |
Mehr anzeigen |
Sicherheit und Handhabung
Produktidentifikator
- tert-Butyl methyl ether
- Gefahr
- Entzündbare Flüssigkeit Kategorie 2
- Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 2
- H225-Flüssigkeit und Dampf leicht entzündbar.
- H315-Verursacht Hautreizungen.
- P210-Von Hitze, heißen Oberflächen, Funken, offenen Flammen und anderen ndquellen fernhalten. Nicht rauchen.
- P240-Behälter und zu befüllende Anlage erden.
- P302+P352-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser/waschen.
- MIXTURE LIST-Enthält: tert-Butyl methyl ether
RUO – Research Use Only
missing translation for 'provideContentCorrection'
missing translation for 'productTitle'