missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Tert-Butyl methyl sulfide, 98+ %, Thermo Scientific Chemicals
Click to view available options
Menge:
5 g
25 g
Beschreibung
tert-Butyl methyl sulfide is used for LPG refining process and It have high content of sulfur.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
Tert-Butylmethylsulfid wird für die LPG-Raffination verwendet und hat einen hohen Schwefelgehalt.
Löslichkeit
Schwierig zu mischen.
Hinweise
Von starken Oxidationsmitteln fernhalten. Behälter dicht verschlossen lassen. Kühl und trocken in einem gut versiegelten Behälter lagern.
Tert-Butylmethylsulfid wird für die LPG-Raffination verwendet und hat einen hohen Schwefelgehalt.
Löslichkeit
Schwierig zu mischen.
Hinweise
Von starken Oxidationsmitteln fernhalten. Behälter dicht verschlossen lassen. Kühl und trocken in einem gut versiegelten Behälter lagern.
Spezifikation
Chemischer Name oder Material | tert-Butyl methyl sulfide |
Dichte | 0.826 |
Siedepunkt | 101°C to 102°C |
Flammpunkt | −3°C (26°F) |
Geruch | Unpleasant |
Strukturformel | (CH3)3CSCH3 |
Brechungsindex | 1.44 |
Menge | 5 g |
UN-Nummer | UN1993 |
Löslichkeitsinformationen | Difficult to mix. |
Mehr anzeigen |
RUO – Research Use Only
missing translation for 'provideContentCorrection'
missing translation for 'productTitle'