missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Tetra-n-Butylammoniumhydroxid, 55 % w/w wässrige Lösung, Thermo Scientific Chemicals
Click to view available options
Menge:
50 g
250 g
1 kg
Beschreibung
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar.Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke.Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
Spezifikation
Chemischer Name oder Material | Tetra-n-butylammonium hydroxide |
Farbe | Farblos bis hellgelb |
Dichte | 0.97 g/mL |
pH | 14 |
Flammpunkt | None |
Strukturformel | [CH3(CH2)3]4NOH |
Brechungsindex | 1.435 |
Menge | 50 g |
UN-Nummer | UN3267 |
Beilstein | 3571228 |
Mehr anzeigen |
RUO – Nur für Forschungszwecke
missing translation for 'provideContentCorrection'
missing translation for 'productTitle'