missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Tetraethyl-(Dimethylaminomethylen)diphosphonat, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Click to view available options
Menge:
5 g
25 g
100 g
Beschreibung
Tetraethyl (dimethylaminomethylene)diphosphonate undergoes Horner-Wadsworth-Emmons olefination with an aldehyde gives the ?-phosphonato enamine, readily convertible to the homologous acid.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
Tetraethyl(dimethylaminomethylen)diphosphonat erfährt eine Horner-Wadsworth-Emmons-Olefination mit einem Aldehyd und ergibt das ɑ-Phosphonatenamin, das leicht in die homologe Säure umgewandelt werden kann.
Löslichkeit
Nicht mischbar oder schwer in Wasser mischbar.
Hinweise
Kühl und trocken in einem gut versiegelten Behälter lagern. Nicht kompatibel mit Oxidationsmitteln.
Tetraethyl(dimethylaminomethylen)diphosphonat erfährt eine Horner-Wadsworth-Emmons-Olefination mit einem Aldehyd und ergibt das ɑ-Phosphonatenamin, das leicht in die homologe Säure umgewandelt werden kann.
Löslichkeit
Nicht mischbar oder schwer in Wasser mischbar.
Hinweise
Kühl und trocken in einem gut versiegelten Behälter lagern. Nicht kompatibel mit Oxidationsmitteln.
Spezifikation
Chemischer Name oder Material | Tetraethyl (dimethylaminomethylene)diphosphonate |
Siedepunkt | 138°C to 140°C (1 mmHg) |
Brechungsindex | 1.451 |
Menge | 5 g |
Beilstein | 1914890 |
Löslichkeitsinformationen | Not miscible or difficult to mix in water. |
Formelmasse | 331.29 |
Reinheit (%) | 97% |
RUO – Research Use Only
missing translation for 'provideContentCorrection'
missing translation for 'productTitle'