missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Tetrahydrofuran, Optima™, Fisher Chemical
43.65 EUR gültig bis 2024-12-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "22914" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
45.73 EUR gültig bis 2024-04-30
Benutzen Sie den Promotions-Code "21741" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Benutzen Sie den Promotions-Code "22914" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
45.73 EUR gültig bis 2024-04-30
Benutzen Sie den Promotions-Code "21741" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Click to view available options
Menge:
1 l
Verpackung:
Weithalsflasche, braun
Beschreibung
- Screening auf fluoreszierende und UV-absorbierende Verunreinigungen zur Reduzierung von Interferenzen für glattere Basislinien
- Entspricht auch den ACS-Spezifikationen
- Nur für Forschungszwecke vorgesehen
Spezifikation
Chemischer Name oder Material | Tetrahydrofuran |
pH | 7 bis 8 |
Schmelzpunkt | -108.4 °C |
Extinktion | 1.0 max. AU bei 210 nm, 0.6 max. AU bei 215 nm, 0.3 max. AU bei 230 nm, 0.1 max. AU bei 254 nm |
Farbe | Farblos |
Dichte | 0.880 g/cm³ |
Siedepunkt | 66 °C |
Menge | 1 l |
Identifizierung | Test bestanden |
Verpackung | Weithalsflasche, braun |
Mehr anzeigen |
Sicherheit und Handhabung
Produktidentifikator
- Tetrahydrofuran
- Gefahr
- Entzündbare Flüssigkeit Kategorie 2
- Akute Toxizität Kategorie 4
- Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
- Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 3
- Karzinogenität Kategorie 2
- H225-Flüssigkeit und Dampf leicht entzündbar.
- H302-Gesundheitsschädlich bei Verschlucken.
- H319-Verursacht schwere Augenreizung.
- H335-Kann die Atemwege reizen.
- H336-Kann Schläfrigkeit und Benommenheit verursachen.
- H351-Kann vermutlich Krebs erzeugen.
- EUH019-Kann explosionsfähige Peroxide bilden.
- P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
- P210-Von Hitze, heißen Oberflächen, Funken, offenen Flammen und anderen ndquellen fernhalten. Nicht rauchen.
- P301+P330+P331-BEI VERSCHLUCKEN: Mund ausspülen. KEIN Erbrechen herbeiführen.
- P303+P361+P353-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT (oder dem Haar): Alle kontaminierten Kleidungsstücke sofort ausziehen. Haut mit Wasser abwaschen/duschen.
- P304+P340-BEI EINATMEN: Die Person an die frische Luft bringen und für ungehinderte Atmung sorgen.
- P312-Bei Unwohlsein GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt/anrufen.
missing translation for 'provideContentCorrection'
missing translation for 'productTitle'