missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Tetrahydrothiopyran, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
Beschreibung
It is a useful 5 c synthon for the synthesis of 3-cyclopentenones. It is a organic sulfide, that has shown to have antioxidant activity.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
Ist ein nützlicher 5- -Synthon für die Synthese von 3-Cyclopentenonen. Ist ein organisches Sulfid, das nachweislich Antioxidantienaktivität besitzt.
Löslichkeit
Nicht mischbar oder schwer in Wasser mischbar.
Hinweise
Von Oxidationsmitteln entfernt aufbewahren Halten Sie den Behälter dicht verschlossen und stellen Sie ihn an einen kühlen, trockenen und gut belüfteten Ort. Von Zündquellen fernhalten. Vor elektrostatischen Aufladungen schützen.
Ist ein nützlicher 5- -Synthon für die Synthese von 3-Cyclopentenonen. Ist ein organisches Sulfid, das nachweislich Antioxidantienaktivität besitzt.
Löslichkeit
Nicht mischbar oder schwer in Wasser mischbar.
Hinweise
Von Oxidationsmitteln entfernt aufbewahren Halten Sie den Behälter dicht verschlossen und stellen Sie ihn an einen kühlen, trockenen und gut belüfteten Ort. Von Zündquellen fernhalten. Vor elektrostatischen Aufladungen schützen.
Spezifikation
Chemischer Name oder Material | Tetrahydrothiopyran |
Dichte | 0.988 |
Siedepunkt | 140°C to 142°C |
Flammpunkt | 21°C (69°F) |
Geruch | Unpleasant |
Brechungsindex | 1.506 |
Menge | 1 g |
UN-Nummer | UN1993 |
Beilstein | 102437 |
Löslichkeitsinformationen | Not miscible or difficult to mix in water. |
Mehr anzeigen |
RUO – Research Use Only
missing translation for 'provideContentCorrection'
missing translation for 'productTitle'