missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Tetrakis(acetonitril)palladium(II)-Tetrafluorborat, Pd 23.5 %, Thermo Scientific Chemicals
Click to view available options
Menge:
0.25 g
1 g
Beschreibung
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar.Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke.Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
Spezifikation
Chemischer Name oder Material | Tetrakis(acetonitrile)palladium(II) tetrafluoroborate |
Schmelzpunkt | 230°C (decomposition) |
Menge | 0.25 g |
UN-Nummer | UN2811 |
Empfindlichkeit | Air Sensitive |
Löslichkeitsinformationen | Soluble in water |
IUPAC-Name | Acetonitril;Palladium(2+);Ditetrafluoroborat |
Formelmasse | 444.22 |
Concentration or Composition (by Analyte or Components) | Pd 23,5% |
Physikalische Form | Pulver |
RUO – Nur für Forschungszwecke
missing translation for 'provideContentCorrection'
missing translation for 'productTitle'