missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Tetrakis-(triphenylphosphin)-palladium(0), 99.9 %, (Metallspurenanalyse), Thermo Scientific Chemicals
missing translation for 'orderingAttributeHoverText'
Menge:
1 g
5 g
Description
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics.Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke.Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
Für die Ultra-Spurenanalyse
Specifications
Chemischer Name oder Material | Tetrakis(triphenylphosphine)palladium(0) |
Schmelzpunkt | 103.0°C to 107.0°C |
Prozentgehaltsbereich | 99.9% |
Verpackung | Glasflasche |
Strukturformel | [(C6H5)3P]4Pd |
Menge | 1 g |
Merck Index | 15,9367 |
Löslichkeitsinformationen | Solubility in water: insoluble. |
Formelmasse | 1155.58 |
Reinheit (%) | 99.9% |
Show More |
Safety and Handling
Product Identifier
- Tetrakis(triphenylphosphine)palladium(0)
- Achtung
- Akute Toxizität Kategorie 4
- H302-Gesundheitsschädlich bei Verschlucken.
- P264-Nach Gebrauch gründlich waschen.
- P301+P330+P331-BEI VERSCHLUCKEN: Mund ausspülen. KEIN Erbrechen herbeiführen.
- P312-Bei Unwohlsein GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt/anrufen.
RUO – Nur für Forschungszwecke
missing translation for 'provideContentCorrection'
missing translation for 'productTitle'