missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Tetramethylammoniumhexafluorophosphat, 99+ %, Thermo Scientific Chemicals
Click to view available options
Menge:
25 g
100 g
500 g
Beschreibung
It finds its application in the oxidation of cytochrome c in nonaqueous solvents.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
Es findet seine Anwendung bei der Oxidation von Cytochrom c in nichtwässrigen Lösungsmitteln.
Löslichkeit
Wasserlöslich.
Hinweise
Feuchtigkeitsempfindlich. Von Wasser/Feuchtigkeit und Oxidationsmitteln fernhalten. Halten Sie den Behälter dicht verschlossen und stellen Sie ihn an einen kühlen, trockenen und gut belüfteten Ort. Unter inertem Gas lagern. Vor Feuchtigkeit schützen.
Es findet seine Anwendung bei der Oxidation von Cytochrom c in nichtwässrigen Lösungsmitteln.
Löslichkeit
Wasserlöslich.
Hinweise
Feuchtigkeitsempfindlich. Von Wasser/Feuchtigkeit und Oxidationsmitteln fernhalten. Halten Sie den Behälter dicht verschlossen und stellen Sie ihn an einen kühlen, trockenen und gut belüfteten Ort. Unter inertem Gas lagern. Vor Feuchtigkeit schützen.
Spezifikation
Chemischer Name oder Material | Tetramethylammonium hexafluorophosphate |
Schmelzpunkt | >300°C |
Geruch | Odorless |
Strukturformel | (CH3)4NPF6 |
Menge | 25 g |
UN-Nummer | UN2923 |
Beilstein | 3730394 |
Empfindlichkeit | Moisture sensitive |
Löslichkeitsinformationen | Soluble in water. |
Formelmasse | 219.1 |
Mehr anzeigen |
RUO – Research Use Only
missing translation for 'provideContentCorrection'
missing translation for 'productTitle'