Learn More
Tetramethylammoniumtetrafluoroborat, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Beschreibung
It is used in the catalytic reduction of 1,6-dihalohexanes by nickel(i) salen electrogenerated at glassy carbon cathodes in dimethylformamide.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Es wird bei der katalytischen Reduktion von 1,6-Dihalogenhexanen durch Nickel(i) Salen verwendet, das an Glaskohlenstoffkathoden in Dimethylformamid elektrolytisch erzeugt wird.
Löslichkeit
Die Löslichkeit in heißem Wasser ist nahezu transparent.
Hinweise
Hygroskopisch. Von Wasser/Feuchtigkeit und Oxidationsmitteln fernhalten. Halten Sie den Behälter dicht verschlossen und stellen Sie ihn an einen kühlen, trockenen und gut belüfteten Ort. Unter inertem Gas lagern. Vor Feuchtigkeit schützen.
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | Tetramethylammonium tetrafluoroborate |
| Schmelzpunkt | 417°C to 419°C |
| Menge | 5 g |
| Beilstein | 3715404 |
| Empfindlichkeit | Hygroskopisch |
| Formelmasse | 160.95 |
| Reinheit (%) | 97% |
RUO – Research Use Only
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.