missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Tetraphenylethylen, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Click to view available options
Menge:
5 g
25 g
Beschreibung
Tetraphenylethylene is used in construction and in the manufacture of medical equipment, packaging, and electrical appliances. And it is used to produce other chemical like 1,1,2,2-Tetraphenyl-ethane.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
Tetraphenylethylen wird für die Konstruktion und Herstellung von medizinischen Geräten, Verpackungen und elektrischen Geräten verwendet. Es wird außerdem zur Herstellung weiterer Chemikalien wie 1,1,2,2-Tetraphenylethan verwendet.
Löslichkeit
Unlöslich in Wasser.
Hinweise
Von starken Oxidationsmitteln fernhalten. Behälter dicht verschlossen lassen. Kühl und trocken in einem gut versiegelten Behälter lagern.
Tetraphenylethylen wird für die Konstruktion und Herstellung von medizinischen Geräten, Verpackungen und elektrischen Geräten verwendet. Es wird außerdem zur Herstellung weiterer Chemikalien wie 1,1,2,2-Tetraphenylethan verwendet.
Löslichkeit
Unlöslich in Wasser.
Hinweise
Von starken Oxidationsmitteln fernhalten. Behälter dicht verschlossen lassen. Kühl und trocken in einem gut versiegelten Behälter lagern.
Spezifikation
Chemischer Name oder Material | Tetraphenylethylene |
Schmelzpunkt | 222°C to 226°C |
Siedepunkt | 420°C |
Menge | 5 g |
Beilstein | 1913548 |
Löslichkeitsinformationen | Insoluble in water. |
Formelmasse | 332.45 |
Reinheit (%) | 98% |
RUO – Research Use Only
missing translation for 'provideContentCorrection'
missing translation for 'productTitle'