missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Tetrapropylammoniumbromid, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Click to view available options
Menge:
25 g
100 g
500 g
2.5 kg
Verpackung:
Kunststoffflasche
Beschreibung
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics.Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke.Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
Phasentransferkatalysator
Spezifikation
Chemischer Name oder Material | Tetrapropylammonium bromide |
Namenshinweis | 98% |
Schmelzpunkt | 266°C to 272°C |
Farbe | Weiß |
Infrarotspektrum | Echt |
Prozentgehaltsbereich | 97.5 to 102.5% (Argentometry) |
Verpackung | Kunststoffflasche |
Strukturformel | (CH3CH2CH2)4NBr |
Menge | 25 g |
Beilstein | 04,I,364 |
Mehr anzeigen |
Sicherheit und Handhabung
Produktidentifikator
- Tetrapropylammonium bromide
- Achtung
- Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
- Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 2
- Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 3
- H319-Verursacht schwere Augenreizung.
- H335-Kann die Atemwege reizen.
- H315-Verursacht Hautreizungen.
- P261-Einatmen von Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol vermei den.
- P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
- P302+P352-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser/waschen.
- P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
RUO – Research Use Only
missing translation for 'provideContentCorrection'
missing translation for 'productTitle'