missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Theobromin, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Click to view available options
Menge:
50 g
100 g
250 g
Beschreibung
Phosphodiesterase inhibitor, weak adenosine receptor antagonist, diuretic and smooth muscle relaxant.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
Phosphordiesterase-Inhibitor, schwacher Adenosin-Rezeptor-Antagonist, diuretisches und glattes Muskelrelaxant.
Löslichkeit
Löslich in heißem Methanol und Dimethylsulfoxid.
Hinweise
In einem gut abgedichteten Behälter kühl und trocken lagern. Von Oxidationsmitteln entfernt aufbewahren. Nicht in der Nähe starker Basen aufbewahren.
Phosphordiesterase-Inhibitor, schwacher Adenosin-Rezeptor-Antagonist, diuretisches und glattes Muskelrelaxant.
Löslichkeit
Löslich in heißem Methanol und Dimethylsulfoxid.
Hinweise
In einem gut abgedichteten Behälter kühl und trocken lagern. Von Oxidationsmitteln entfernt aufbewahren. Nicht in der Nähe starker Basen aufbewahren.
Spezifikation
Chemischer Name oder Material | Theobromine |
Schmelzpunkt | 345°C to 350°C |
Farbe | Weiß |
Dichte | 1.50 g/mL |
Menge | 50 g |
Beilstein | 16464 |
Merck Index | 14,9282 |
Löslichkeitsinformationen | Soluble in hot methanol and dimethyl sulfoxide. |
Formelmasse | 180.17 |
Reinheit (%) | 99% |
Mehr anzeigen |
RUO – Research Use Only
missing translation for 'provideContentCorrection'
missing translation for 'productTitle'