missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Thermo Scientific™ 48-Well Semi-Skirted Plates
48-well semi-skirted plate for PCR and qPCR applications.
138.00 € - 148.00 €
Spezifikation
Format | Standard |
---|---|
Array | 6 x 8 |
Material | Virgin Polypropylene |
Anzahl Wells | 48 |
Produktcode | Marke | Farbe | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Farbe | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
10640201
|
Thermo Scientific™
AB-0648/P |
Purple |
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt. Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen |
||||||
12687416
|
Thermo Scientific™
AB-0648/W |
White |
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt. Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen |
||||||
Beschreibung
Praktisch vorgestanzt in 24 oder 48 Well SegmenteSemi-Skirt erhöht die Stabilität und erlaubt Beschriftung oder Barcodes
Erhöhter Rand um jedes Well ermöglicht sicheren Verschluss und schützt vor Evaporation
Einheitlich dünne Wände der Wells bieten maximalen und gleichmässigen Wärmeübergang
Weisse Platten sind optimiert für die qPCR durch erhöhte Sensitivität und reduzierte Variabilität bei Fluoreszenzdetektion
Produktion in Reinräumen
Zertifiziert DNase-, RNase- und humane DNA-frei
Hersteller: AB-0648/G Art.-Nr.
Typ: 48 Well PCR Plate - Semi-Skirted, Green
Spezifikation
Standard | |
6 x 8 | |
Virgin Polypropylene | |
48 |