Learn More
Thermo Scientific™ BetaBasic™ 4 DASH-HTS HPLC-Säulen
Diese kurzen Säulen wurden speziell für eine hohe Durchsatzleistung entwickelt. Sie eignen sich insbesondere für ballistische Gradienten und bieten die erforderliche Retention und Sensitivität für sehr schnelle LC/MS-Anwendungen
Marke: Thermo Scientific™ 71605-022151
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.10000kg
Beschreibung
Die Thermo Scientific HPLC-Säulen werden strikt nach den Vorgaben der ISO 9001:2000 gefertigt. Jede Charge des Kieselgels und der gebundenen Phase wird auf ihre physischen und chromatographischen Eigenschaften getestet. Die Testberichte jeder Säule sind im Lieferumfang enthalten.
- Vollständig deaktiviertes Silika des Typs B gewährleistet scharfe Peaks und exzellente Reproduzierbarkeit
- Bieten eine geringe Retention als C18- oder C8-Phasen. Diese Säulen sind eine gute Wahl zur schnellen Analyse einschließlich LC/MS für alle Arten von Verbindungen
- Für basische Verbindungen bei hohem pH-Wert, das ein breites Spektrum zur Pufferauswahl bei LC/MS-Anwendungen erlaubt
- Chemisch stabil gebundene und exzellente Oberflächenabdeckung verleiht der Säule außergewöhnlich niedrige und hohe pH-Stabilität
- Patentiertes, geringes Totvolumen minimiert Bandspreizung
- Finger-Tight Fittings ermöglichen einen schnellen und einfachen Wechsel der Säulen
- Lieferbar in Chargen mit jeweils 3 oder 10 Säulen
Spezifikation
DASH-HTS Column, 3/Pk. | |
20 mm | |
150 Å | |
C4 | |
Silica | |
Reversed Phase | |
Reversed Phase |
2.1 mm | |
5 μm | |
L26 | |
Beta | |
6% | |
Yes |