missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Thermo Scientific™ BioBasic™ SEC 300A HPLC-Säulen
Herausragende Größentrennung wasserlöslicher Verbindungen
706.86 €
Spezifikation
Länge (metrisch) | 250 mm |
---|---|
Partikelgröße | 5 μm |
Porengröße | 300 Å |
Stationäre Phase | SEC 300 |
Verpackungsmaterial | Silica |
Produktcode | Marke | Durchmesser (metrisch) | Länge (metrisch) | Stationäre Phase | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Durchmesser (metrisch) | Länge (metrisch) | Stationäre Phase | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||
11582811
|
Thermo Scientific™
73505-254630 |
4.6 mm | 250 mm | SEC 300 |
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt. Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen |
||||
Beschreibung
- Für die Trennung von Analyten über einen breiten Molekulargewichtsbereich
- Lange Säulen-Nutzungsdauer und hohe Säuleneffektivität
- Einfacher Wechselwirkungsmechanismus basierend auf der Größe und Form der Moleküle
- Sehr gut geeignet für die Probenreinigung
- Unkomplizierte Methodenentwicklung, einfache mobile Phasen
- 300 Å Porengröße
Bestellinformation
Fragen zu Großmengen beantworten wir gern.
Spezifikation
250 mm | |
300 Å | |
Silica |
5 μm | |
SEC 300 |