missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Thermo Scientific™ HERAcell™ Untergestell (780 mm hoch)

Artikelnummer. 10719992 Alle ansehen Thermo Scientific Produkte
Change view
Click to view available options
Zur Verwendung mit (Geräte):
Heracell 150i CO2-Inkubator
Packungsgröße:
1 Stück
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Zur Verwendung mit (Geräte) unitSize
10719992 Heracell 150i CO2-Inkubator 1 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Artikelnummer. 10719992 Lieferant Thermo Scientific™ Lieferanten-Nr. 50051436

Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!

Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Kann verwendet werden mit: Heracell 150i CO2-Inkubator

Kann verwendet werden mit: Heracell 150i CO2 Inkubator

  • Schutz vor Bodenkontamination
  • Drei Höhen zur Auswahl: 185 mm (7.3 in.), 200 mm (7.9 in.) oder 780 mm (30.7 in.)
  • Die Stützrahmen können zum besseren Manövrierfähigkeit auch auf Rollen montiert werden

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Spezifikation

Zur Verwendung mit (Geräte) Heracell 150i CO2-Inkubator
Beleuchtung LED
Typ Untergestell
Höhe (angloamerikanisch) 30,7 in.
Höhe (metrisch) 78 cm
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.