missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Thiazol, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
25 g
Verpackung:
Glasflasche
Beschreibung
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Spezifikation
Chemischer Name oder Material | Thiazole |
Farbe | Farblos bis hellgelb |
Dichte | 1.1980g/mL |
Siedepunkt | 117.0°C to 118.0°C |
Flammpunkt | 26°C |
Infrarotspektrum | Echt |
Prozentgehaltsbereich | 98.5% min. (GC) |
Verpackung | Glasflasche |
Brechungsindex | 1.5365 to 1.5395 |
Menge | 1 g |
Mehr anzeigen |
Sicherheit und Handhabung
Produktidentifikator
- Thiazole
- Achtung
- Akute Toxizität Kategorie 4
- Entzündbare Flüssigkeit Kategorie 3
- H302-Gesundheitsschädlich bei Verschlucken.
- H226-Flüssigkeit und Dampf entzündbar.
- P210-Von Hitze, heißen Oberflächen, Funken, offenen Flammen und anderen ndquellen fernhalten. Nicht rauchen.
- P301+P312-BEI VERSCHLUCKEN: Bei Unwohlsein GIFTINFORMATIONSZENTRUM/ Arzt anrufen /
RUO – Research Use Only
missing translation for 'provideContentCorrection'
missing translation for 'productTitle'