missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Thieno-[3,2-b]-pyridin-7-ol, 96 %, Thermo Scientific Chemicals
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
Beschreibung
Thieno[3,2-b]pyridin-7-ol is used for pharmaceutical intermediates, as drugs, food, cosmetics.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
Thieno[3,2-b]pyridin-7-ol wird für pharmazeutische Zwischenprodukte wie Arzneimittel, Lebensmittel, Kosmetika verwendet.
Löslichkeit
Wasserlöslich.
Hinweise
Von starken Oxidationsmitteln fernhalten. Behälter dicht verschlossen lassen. Kühl und trocken in einem gut versiegelten Behälter lagern.
Thieno[3,2-b]pyridin-7-ol wird für pharmazeutische Zwischenprodukte wie Arzneimittel, Lebensmittel, Kosmetika verwendet.
Löslichkeit
Wasserlöslich.
Hinweise
Von starken Oxidationsmitteln fernhalten. Behälter dicht verschlossen lassen. Kühl und trocken in einem gut versiegelten Behälter lagern.
Spezifikation
Chemischer Name oder Material | Thieno[3,2-b]pyridin-7-ol |
Menge | 1 g |
Löslichkeitsinformationen | Soluble in water. |
Formelmasse | 151.19 |
Reinheit (%) | 96% |
RUO – Research Use Only
missing translation for 'provideContentCorrection'
missing translation for 'productTitle'