missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Thioanisol, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Click to view available options
Menge:
25 g
100 g
500 g
2500 g
Beschreibung
Thioanisole is used as an intermediate in the preparation of dyes, pharmaceuticals and agrochemicals. It is also used to prepare stable sulfonium salts, sulfoxides and sufones. It is utilized for the cleavage of methyl ethers in association with triflic acid. It acts as a flavoring agent or an adjuvant. It is an important starting material for the synthesis of 3-substituted benzo[b]thiophenes.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
Thioanisol wird als Zwischenprodukt bei der Herstellung von Farbstoffen, Pharmazeutika und Agrochemikalien verwendet. Es wird auch zur Herstellung stabiler Sulfoniumsalze, Sulfoxide und Sufone verwendet. Es wird zur Spaltung von Methylethern in Verbindung mit Trifluormethansulfonsäure verwendet. Es fungiert als Aromastoff oder Adjuvans. Es ist ein wichtiges Ausgangsmaterial für die Synthese von 3-substituierten Benzo[b]thiophenen.
Löslichkeit
Mischbar mit den meisten gängigen organischen Lösungsmitteln. Nicht mit Wasser mischbar.
Hinweise
Nicht kompatibel mit starken Oxidationsmitteln.
Thioanisol wird als Zwischenprodukt bei der Herstellung von Farbstoffen, Pharmazeutika und Agrochemikalien verwendet. Es wird auch zur Herstellung stabiler Sulfoniumsalze, Sulfoxide und Sufone verwendet. Es wird zur Spaltung von Methylethern in Verbindung mit Trifluormethansulfonsäure verwendet. Es fungiert als Aromastoff oder Adjuvans. Es ist ein wichtiges Ausgangsmaterial für die Synthese von 3-substituierten Benzo[b]thiophenen.
Löslichkeit
Mischbar mit den meisten gängigen organischen Lösungsmitteln. Nicht mit Wasser mischbar.
Hinweise
Nicht kompatibel mit starken Oxidationsmitteln.
Spezifikation
Chemischer Name oder Material | Thioanisole |
Schmelzpunkt | -15°C |
Dichte | 1.058 |
Siedepunkt | 188°C to 189°C |
Flammpunkt | 73°C (163°F) |
Geruch | Stench |
Brechungsindex | 1.586 |
Menge | 25 g |
UN-Nummer | UN1993 |
Beilstein | 1904179 |
Mehr anzeigen |
RUO – Research Use Only
missing translation for 'provideContentCorrection'
missing translation for 'productTitle'