missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Thiocarbanilid 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Click to view available options
Menge:
100 g
500 g
1 kg
2.5 kg
Verpackung:
Kunststoffflasche
Kunststofftrommel
Beschreibung
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Spezifikation
Chemischer Name oder Material | Thiocarbanilide |
Namenshinweis | 98% |
Schmelzpunkt | 151.0°C to 154.0°C |
Farbe | Weiß bis gelb |
Verlust bei Trocknung | 0.3% max. (60°C) |
Infrarotspektrum | Echt |
Prozentgehaltsbereich | 97.5% min. (HPLC) |
Verpackung | Kunststoffflasche |
Strukturformel | C6H5NHCSNHC6H5 |
Menge | 100 g |
Mehr anzeigen |
Sicherheit und Handhabung
Produktidentifikator
- Thiocarbanilide
- Achtung
- LANGFRISTIG GEWÄSSERGEFÄHRDEND Chronisch 2
- Reproduktionstoxizität Kategorie 2
- Inhalationsallergen Kategorie 1
- Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 2
- H361d-Kann vermutlich das Kind im Mutterleib schädigen.
- H373-Kann die Organe schädigen.
- H411-Giftig für Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung.
- H317-Kann allergische Hautreaktionen verursachen.
- P201-Vor Gebrauch besondere Anweisungen einholen.
- P260-Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol nicht einatmen.
- P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
- P301+P310-BEI VERSCHLUCKEN: Sofort GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt anrufen/
- P302+P352-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser/waschen.
- P308+P313-BEI Exposition oder falls betroffen: Ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen.
RUO – Research Use Only
missing translation for 'provideContentCorrection'
missing translation for 'productTitle'