missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Thiodiglykolsäure, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Click to view available options
Menge:
25 g
100 g
500 g
Beschreibung
It finds it applications in the production of [1,4]oxathiane-2,6-dione by heating. It is employed as an anti-oxidant and reducing agent in cosmetics industry.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
Findet Anwendungen in der Produktion von [1,4]Oxathian-2,6-Dion durch Erhitzen. Wird als Antioxidans- und Reduktionsmittel in der Kosmetikindustrie eingesetzt.
Löslichkeit
Die Löslichkeit in Wasser ist nahezu transparent. (Wasser, 4.00E+05 mg/l bei 25 °C (exp); 1e+006 mg/l bei 25 °C (est).
Hinweise
Nicht in der Nähe von Oxidationsmitteln und starken Basen lagern. Halten Sie den Behälter dicht verschlossen und stellen Sie ihn an einen kühlen, trockenen und gut belüfteten Ort.
Findet Anwendungen in der Produktion von [1,4]Oxathian-2,6-Dion durch Erhitzen. Wird als Antioxidans- und Reduktionsmittel in der Kosmetikindustrie eingesetzt.
Löslichkeit
Die Löslichkeit in Wasser ist nahezu transparent. (Wasser, 4.00E+05 mg/l bei 25 °C (exp); 1e+006 mg/l bei 25 °C (est).
Hinweise
Nicht in der Nähe von Oxidationsmitteln und starken Basen lagern. Halten Sie den Behälter dicht verschlossen und stellen Sie ihn an einen kühlen, trockenen und gut belüfteten Ort.
Spezifikation
Chemischer Name oder Material | Thiodiglycolic acid |
Schmelzpunkt | 127°C to 131°C |
UN-Nummer | UN3261 |
Beilstein | 1764392 |
Merck Index | 149331 |
Formelmasse | 150.15 |
Reinheit (%) | 98% |
Menge | 25 g |
RUO – Research Use Only
missing translation for 'provideContentCorrection'
missing translation for 'productTitle'