Learn More
Thiosalicylsäure, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Beschreibung
Thiosalicylic acid acts as a trapping agent, which is useful in the desulfenylation of 3-indolyl sulfides. It is used to prepare macrocyclic diamides by condensation with diamines. Further, it is used as a precursor to drug, which finds application for the treatment of atherosclerosis and melanoma. In addition to this, it is involved in the preparation of vaccine preservative thiomersal and thioindigo dyestuff.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Thiosalicylsäure wirkt als Fallenmittel, das bei der Entsulfenylierung von 3-Indolylsulfiden nützlich ist. Es wird zur Vorbereitung makromyclischer Diamide durch Kondensation mit Diaminen verwendet. Weiter wird es als Vorläufer des Medikaments verwendet, das Anwendung für die Behandlung von Atherosklerose und Melanom findet. Darüber hinaus ist es an der Vorbereitung von Impfstoff Konservierungsmittel Thiomersal und Thioindigo dyestuff beteiligt.
Löslichkeit
Löslich in Dimethylsulfoxid, Alkohol und Ether. Schwer löslich in Wasser, Ethanol und Alkanen.
Hinweise
Luft- und lichtempfindlich. Kühl lagern. Behälter an einem trockenen und gut belüfteten Ort dicht verschlossen halten. Nicht kompatibel mit starken Oxidationsmitteln.
Spezifikation
Chemischer Name oder Material | Thiosalicylic acid |
Schmelzpunkt | 165°C to 168°C |
Merck Index | 149360 |
Löslichkeitsinformationen | Soluble in dimethyl sulfoxide,alcohol and ether. Slightly soluble in water,ethanol and alkanes. |
Formelmasse | 154.19 |
Reinheit (%) | 98% |
Dichte | 1.49 |
Menge | 50 g |
Geruch | Stench |
Empfindlichkeit | Air and light sensitive |
RUO – Research Use Only