missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Bandelin Electronic™ TICKOPUR R 30 Neutralreiniger pH 7, Do- sierung 1 - 5%, f. empf. Materialien, 1l
Marke: Bandelin Electronic™ 810
Weitere Details : Netto-Gewicht : 25.00000kg
Spezifikation
Neutralreiniger | |
7 | |
Klar, blassgelb | |
Metall und Leichtmetall, Glas, Keramik, Kunststoff, Gummi | |
1 l |
Flüssigkeit | |
Tickopur | |
Polyethylen-Flasche | |
Je 1 |