missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Tekniske data
Tekniske data
| Verpackung | Flasche |
| Bezeichnung der Analyten oder Bestandteile | Ti |
| Konzentration | 1±0.002 g/l |
| Typ | Standards für die Massenspektrometrie |
| Element | Ti |
| Solvent or Matrix | Hydrogen Chloride/Hydrogen Fluoride |
| Menge | 500 ml |
Sikkerhed og håndtering
Produktidentifikator
- Single-element Standard Solution for ICP. Titanium (Ti) 1000mg/l in HCl 5%,HF 0.5%
- Achtung
- Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 2
- Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
- H315-Verursacht Hautreizungen.
- H319-Verursacht schwere Augenreizung.
- EUH210-Sicherheitsdatenblatt auf Anfrage erhältlich.
- P264-Nach Gebrauch gründlich waschen.
- P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
- P302+P352-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser/waschen.
- P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
- P332+P313-Bei Hautreizung: Ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen.
- P337+P313-Bei anhaltender Augenreizung: Ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen.
- P362+P364-Kontaminierte Kleidung ausziehen und vor erneutem Tragen waschen.
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Ser du en mulighed for forbedring?
