missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Toluol, wasserfrei, 99.8 %, über Molekularsieben, verpackt unter Argon in wiederverschließbaren ChemSeal™ Flaschen, Thermo Scientific Chemicals
Click to view available options
Menge:
100 mL
1 L
Beschreibung
Toluene is added to gasoline, used to produce benzene, and used as a solvent. It is used in aviation and automotive fuels, as a solvent, and to make other chemicals. Toluene has also been used as a coolant for its good heat transfer capabilities in sodium cold traps used in nuclear reactor system loops.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
- Verpackt unter Argon
Spezifikation
Chemischer Name oder Material | Toluene |
Schmelzpunkt | -93°C |
Namenshinweis | Anhydrous, over molecular sieves |
Farbe | Farblos |
Dichte | 0.867 g/mL |
Siedepunkt | 111°C |
Menge | 100 mL |
Flammpunkt | 4°C (40°F) |
Geruch | Petroleum-like |
Verpackung | ChemSeal™ Flasche |
Mehr anzeigen |
Sicherheit und Handhabung
Produktidentifikator
- Toluene, anhydrous, over molecular sieves
- Gefahr
- LANGFRISTIG GEWÄSSERGEFÄHRDEND Chronisch 3
- Aspirationsgefahr Kategorie 1
- Entzündbare Flüssigkeit Kategorie 2
- Reproduktionstoxizität Kategorie 2
- Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 2
- Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 2
- Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 3
- H225-Flüssigkeit und Dampf leicht entzündbar.
- H304-Kann bei Verschlucken und Eindringen in die Atemwege tödlich sein.
- H315-Verursacht Hautreizungen.
- H336-Kann Schläfrigkeit und Benommenheit verursachen.
- H361d-Kann vermutlich das Kind im Mutterleib schädigen.
- H373-Kann die Organe schädigen.
- H412-Schädlich für Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung.
- P210-Von Hitze, heißen Oberflächen, Funken, offenen Flammen und anderen ndquellen fernhalten. Nicht rauchen.
- P264-Nach Gebrauch gründlich waschen.
- P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
- P301+P310-BEI VERSCHLUCKEN: Sofort GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt anrufen/
- P303+P361+P353-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT (oder dem Haar): Alle kontaminierten Kleidungsstücke sofort ausziehen. Haut mit Wasser abwaschen/duschen.
- P304+P340-BEI EINATMEN: Die Person an die frische Luft bringen und für ungehinderte Atmung sorgen.
- MIXTURE LIST-Enthält: toluene
RUO – Research Use Only
missing translation for 'provideContentCorrection'
missing translation for 'productTitle'