missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Toluene Anhydrous, Honeywell™ Riedel de-Haen
Click to view available options
Menge:
100 mL
1 L
2.5 L
Beschreibung
- Diese Lösungsmittel werden speziell für eine Wasserspezifikation von weniger als 50 ppm (<0,0050 %) hergestellt.
- Viele Lösungsmittel gehen weit darüber hinaus und werden routinemäßig auf weniger als 5 ppm (<0,0005 %) reduziert.
- Alle Verpackungsschritte und -materialien sind speziell darauf ausgelegt, die Trockenheit der Lösungsmittel zu erhalten und die Produktintegrität zu gewährleisten. Vor dem Befüllen werden die braunen Glasflaschen im Ofen getrocknet, um alle Spuren von Wasser zu entfernen, dann unter trockenem Stickstoff befüllt und mit einer speziellen Kappe verschlossen.
- Der Wassergehalt selbst wird durch die coulometrische Karl Fischer-Analyse (Hydranal™) streng kontrolliert, und die aktuellen Ergebnisse sind auf dem Etikett aufgedruckt.
- Diese Linie wird in speziell entwickelten Flaschen mit Septumversiegelung verpackt, um einen niedrigen Wassergehalt zu erhalten und die Produktintegrität zu gewährleisten
Spezifikation
Chemischer Name oder Material | Toluene |
UN-Nummer | 1294 |
Formelmasse | 92.14 |
Reinheit (%) | >99.9% |
Dichte | 0.865 to 0.868 g/cm3 (20°C) |
Menge | 100 mL |
Flammpunkt | 6°C |
Verpackung | Septumversiegelte Flasche |
missing translation for 'provideContentCorrection'
missing translation for 'productTitle'