missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Amarell™ Taschenthermometer für vollständige Immersion
38.26 € - 38.31 €
Spezifikation
Flaschenfüllung | Rote Flüssigkeit |
---|---|
Zur Verwendung mit (Anwendung) | Allgemeine Verwendung |
Art der Immersion | Vollständig eintauchbar |
Länge (metrisch) | 140 mm |
Produkttyp | Taschenthermometer |
Produktcode | Marke | Temperaturbereich (metrisch) | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Temperaturbereich (metrisch) | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
10485831
|
Amarell™
G15404 |
-10°bis +100 °C |
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt. Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen |
||||||
10222171
|
Amarell™
G15400 |
-35°bis +50 °C |
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt. Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen |
||||||
Beschreibung
In vernickelter Doppelsteckhülse, ca. 140/11,5mm, mit Clip. Ganz eintauchend. Einschlussform.Typ A:
Kapillare prismatisch, unbelegt, rote Spezialfüllung.
Typ B:
Kapillare blauleuchtend, Hg-Füllung.
Typ: A
Messbereich: -10 - +100 °C
Teilung: 1 °C
Spezifikation
Rote Flüssigkeit | |
Vollständig eintauchbar | |
Taschenthermometer |
Allgemeine Verwendung | |
140 mm | |
1 °C |