missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Trans-1,4-Cyclohexandiisocyanat, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
Beschreibung
Mixed aromatic/alicyclic polyimides were prepared by polycondensation reactions of trans-1,4-cyclohexane diisocyanate CHDI with PMDA, BTDA, and 6FDA. The intermediate reactivity observed for CHDI, allows preparation of polyurethanes.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
Gemischte aromatische/alicyclische Polyimide wurden durch Polykondensationsreaktionen von trans-1,4-cyclohexan diisocyanat CHDI mit PMDA, BTDA und 6 FDA hergestellt. Die intermediäre Reaktivität, die für CHDI beobachtet wurde, ermöglicht die Vorbereitung von Polyurethanen.
Löslichkeit
Es hydrolysiert in Wasser.
Hinweise
Feuchtigkeitsempfindlich. Kühl lagern. Behälter an einem trockenen und gut belüfteten Ort dicht verschlossen halten. Von starken Oxidationsmitteln, Feuchtigkeit, Wasser, Alkoholen, Aminen fernhalten.
Gemischte aromatische/alicyclische Polyimide wurden durch Polykondensationsreaktionen von trans-1,4-cyclohexan diisocyanat CHDI mit PMDA, BTDA und 6 FDA hergestellt. Die intermediäre Reaktivität, die für CHDI beobachtet wurde, ermöglicht die Vorbereitung von Polyurethanen.
Löslichkeit
Es hydrolysiert in Wasser.
Hinweise
Feuchtigkeitsempfindlich. Kühl lagern. Behälter an einem trockenen und gut belüfteten Ort dicht verschlossen halten. Von starken Oxidationsmitteln, Feuchtigkeit, Wasser, Alkoholen, Aminen fernhalten.
Spezifikation
Chemischer Name oder Material | trans-1,4-Cyclohexane diisocyanate |
Schmelzpunkt | 59°C to 62°C |
Siedepunkt | 145°C to 146°C (32 mmHg) |
Geruch | Irritating |
Menge | 1 g |
UN-Nummer | UN2811 |
Beilstein | 2804862 |
Empfindlichkeit | Moisture sensitive |
Löslichkeitsinformationen | Hydrolyzes in water. |
Formelmasse | 166.18 |
Mehr anzeigen |
RUO – Research Use Only
missing translation for 'provideContentCorrection'
missing translation for 'productTitle'