missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Trans-2-Nonenal, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Click to view available options
Menge:
5 g
25 g
Beschreibung
trans-2-Nonenal reacts with acetic acid hydrazide to produce acetic acid non-2-enylidene-hydrazide.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
trans-2-Nonenal reacts with acetic acid hydrazide to produce acetic acid non-2-enylidene-hydrazide.
Löslichkeit
Löslich in Alkohol und Ölen. Unlöslich in Wasser.
Hinweise
Luftempfindlich. Nicht kompatibel mit Luft, Oxidationsmitteln und Wärme. Vor Wärme schützen.
trans-2-Nonenal reacts with acetic acid hydrazide to produce acetic acid non-2-enylidene-hydrazide.
Löslichkeit
Löslich in Alkohol und Ölen. Unlöslich in Wasser.
Hinweise
Luftempfindlich. Nicht kompatibel mit Luft, Oxidationsmitteln und Wärme. Vor Wärme schützen.
Spezifikation
Chemischer Name oder Material | trans-2-Nonenal |
Dichte | 0.846 |
Siedepunkt | 98°C to 100°C (12 mmHg) |
Flammpunkt | 84°C (184°F) |
Brechungsindex | 1.4403 |
Menge | 5 g |
Empfindlichkeit | Air sensitive |
Merck Index | 14,6676 |
Löslichkeitsinformationen | Soluble in Alcohol ,and oils. Insoluble in water. |
Formelmasse | 140.22 |
Mehr anzeigen |
RUO – Research Use Only
missing translation for 'provideContentCorrection'
missing translation for 'productTitle'