missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Trans-4-(Boc-aminomethyl)cyclohexylamin, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Click to view available options
Menge:
250 mg
1 g
5 g
Beschreibung
trans-4-(Boc-aminomethyl)cyclohexylamine a compound with potential for biochemical research.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
Trans-4-(Boc-Aminomethyl)cyclohexylamin eine Verbindung mit Potenzial für die biochemische Forschung.
Löslichkeit
Schwer in Wasser löslich.
Hinweise
Kühl und trocken in dicht verschlossenen Behältern lagern. Sorgen Sie für eine ausreichende Belüftung. Von Oxidationsmitteln entfernt aufbewahren.
Trans-4-(Boc-Aminomethyl)cyclohexylamin eine Verbindung mit Potenzial für die biochemische Forschung.
Löslichkeit
Schwer in Wasser löslich.
Hinweise
Kühl und trocken in dicht verschlossenen Behältern lagern. Sorgen Sie für eine ausreichende Belüftung. Von Oxidationsmitteln entfernt aufbewahren.
Spezifikation
Chemischer Name oder Material | trans-4-(Boc-aminomethyl)cyclohexylamine |
Menge | 250 mg |
Löslichkeitsinformationen | Slightly soluble in water. |
Formelmasse | 228.33 |
Reinheit (%) | 97% |
RUO – Research Use Only
missing translation for 'provideContentCorrection'
missing translation for 'productTitle'