missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Trans-4-Hydroxy-3-Methoxyzimtsäure, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Click to view available options
Menge:
25 g
100 g
500 g
Beschreibung
A chemopreventive analogue of caffeic acid.trans-4-Hydroxy-3-methoxycinnamic acid is used as an important raw material for the preparation of its corresponding esters by reacting with alcohols.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
Ein chemopräventives Analogon von Koffeinsäure. trans-4-Hydroxy-3-Methoxycinnaminsäure wird als wichtiger Rohstoff zur Herstellung seiner entsprechenden Ester durch Reaktion mit Alkoholen verwendet.
Löslichkeit
Löslich in Alkohol und heißem Wasser.
Hinweise
Nicht kompatibel mit Oxidationsmitteln.
Ein chemopräventives Analogon von Koffeinsäure. trans-4-Hydroxy-3-Methoxycinnaminsäure wird als wichtiger Rohstoff zur Herstellung seiner entsprechenden Ester durch Reaktion mit Alkoholen verwendet.
Löslichkeit
Löslich in Alkohol und heißem Wasser.
Hinweise
Nicht kompatibel mit Oxidationsmitteln.
Spezifikation
Chemischer Name oder Material | trans-4-Hydroxy-3-methoxycinnamic acid |
Schmelzpunkt | 170°C to 175°C |
Menge | 25 g |
Beilstein | 1371483 |
Merck Index | 14,4062 |
Löslichkeitsinformationen | Soluble in alcohol and hot water. |
Formelmasse | 194.19 |
Reinheit (%) | 99% |
RUO – Research Use Only
missing translation for 'provideContentCorrection'
missing translation for 'productTitle'