missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
trans-Stilben, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Click to view available options
Menge:
100 g
500 g
2500 g
Beschreibung
trans-Stilbene is used in the manufacturing of dye lasers, optical brighteners, non-steroidal synthetic estrogens such as diethylstilbestrol, fosfestrol and dienestrol. It is used as a phosphor and a scintillator. It is also involved in transition metal catalyzed asymmetric epoxidation and dihydroxylation. Further, it is used as raw material in organic synthesis.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
Trans-Stilben wird bei der Herstellung von Farbstofflasern, optischen Aufhellern und synthetischen nichtsteroidalen Östrogenen wie Diethylstilbestrol, Fosfestrol und Dienestrol verwendet. Es wird als Phosphor und Szintillator verwendet. Es wird auch bei der asymmetrischen Epoxidierung und Dihydroxylierung mit Übergangsmetallkatalysatoren eingesetzt. Darüber hinaus fungiert als Rohmaterial für die organische Synthese.
Löslichkeit
Löslich in Benzol und Äther. Unlöslich in Wasser.
Hinweise
Luft- und lichtempfindlich. Nicht kompatibel mit starken Oxidationsmitteln.
Trans-Stilben wird bei der Herstellung von Farbstofflasern, optischen Aufhellern und synthetischen nichtsteroidalen Östrogenen wie Diethylstilbestrol, Fosfestrol und Dienestrol verwendet. Es wird als Phosphor und Szintillator verwendet. Es wird auch bei der asymmetrischen Epoxidierung und Dihydroxylierung mit Übergangsmetallkatalysatoren eingesetzt. Darüber hinaus fungiert als Rohmaterial für die organische Synthese.
Löslichkeit
Löslich in Benzol und Äther. Unlöslich in Wasser.
Hinweise
Luft- und lichtempfindlich. Nicht kompatibel mit starken Oxidationsmitteln.
Spezifikation
Chemischer Name oder Material | trans-Stilbene |
Schmelzpunkt | 122°C to 125°C |
Dichte | 1.14 |
Siedepunkt | 305°C to 307°C |
Geruch | Odorless |
Menge | 100 g |
UN-Nummer | UN3077 |
Beilstein | 1616740 |
Merck Index | 14,8817 |
Löslichkeitsinformationen | Soluble in benzene and ether. Insoluble in water. |
Mehr anzeigen |
RUO – Research Use Only
missing translation for 'provideContentCorrection'
missing translation for 'productTitle'