missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Trans,trans-2,4-Hexadien-1-ol, 99 %, stabilisiert, Thermo Scientific Chemicals
Click to view available options
Menge:
10 g
50 g
250 g
Beschreibung
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics.Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke.Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
Spezifikation
Chemischer Name oder Material | trans, trans-2, 4-Hexadien-1-ol |
Schmelzpunkt | 30.5°C to 31.5°C |
Farbe | Farblos bis hellgelb |
Dichte | 0.8700g/mL |
Siedepunkt | 80.0°C (12.0 mmHg) |
Flammpunkt | 72°C |
Infrarotspektrum | Authentic |
Prozentgehaltsbereich | 98.5% min. (GC) |
Verpackung | Glasflasche |
Strukturformel | CH3CH=CHCH=CHCH2OH |
Mehr anzeigen |
Sicherheit und Handhabung
Produktidentifikator
- trans,trans-2,4-Hexadien-1-ol
- Gefahr
- Akute Toxizität Kategorie 3
- Akute Toxizität Kategorie 4
- Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 1
- Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 2
- H318-Verursacht schwere Augenschäden.
- H315-Verursacht Hautreizungen.
- H311-Giftig bei Hautkontakt.
- H302-Gesundheitsschädlich bei Verschlucken.
- P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
- P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
RUO – Nur für Forschungszwecke
missing translation for 'provideContentCorrection'
missing translation for 'productTitle'