missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Fisherbrand™ Platinvernetzte Silikonschläuche, durchscheinend
Bietet eine Reihe von Vorteilen gegenüber herkömmlichen peroxidgehärteten Silikonen. Fisherbrand™ durchsichtige platingehärtete Silikonschläuche sind in einer Vielzahl von Größen erhältlich.
Marke: Fisherbrand™
Weitere Details : Netto-Gewicht : 3.87000kg
Beschreibung
- Autoklavierbar
- Nicht vergilbend
- Hochglänzende Oberfläche
- Ausgezeichnete Qualität
- Äußerst hydrophob
- Keine peroxidischen Nebenprodukte
- Standardmäßige hohe Reißfestigkeit
- Verlängerte Lebensdauer in Peristaltikpumpen
- Anwendungen umfassen Arbeiten in den Bereichen Biologie, Pharmazie, Biotechnologie, Luft- und Raumfahrt und Arbeiten unter hohem Druck
Spezifikation
FDA, BFR und WRAS zugelassen | |
16 mm | |
20.8 mm | |
2.4 mm | |
–40°C | |
Flexibel | |
200 °C |
Ja | |
Platinsilikon | |
25 m | |
Ideal für biologische, pharmazeutische, Biotech- Raum- und Luftfahrtanwendungen, Heißarbeiten | |
Durchscheinend | |
0,5 bar |