missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
SCHOTT AG Lighting and Imaging™ RING RUECKLICHT 84MM 84MM
Alle ansehen Schott Produkte
Click to view available options
Durchmesser (metrisch):
84 mm
Beschreibung
- EasyLED Durchlichtsysteme
- 84 mm
- Robustes Metallgehäuse mit SCHOTT Opalika™ Oberfläche
- Der gut durchdachte Kühlkörper maximiert die Lichtdichte auf bis zu 12,000 cd/m2
- Lange Lebensdauer von mindestens 50,000 Stunden
- Netzteil mit 100-240 V im Lieferumfang enthalten
- Kompakt und ergonomisch
- Integrierter Regler
- Kratzfeste Oberfläche
- Stromversorgung mit großer Reichweite
- Internationales Clip-Steck-System
Spezifikation
Spezifikation
| Typ | Durchlichtstufe |
| Durchmesser (angloamerikanisch) | 3.3 in. |
| Durchmesser (metrisch) | 84 mm |
| Zur Verwendung mit (Anwendung) | Stereomikroskopie-Beleuchtung |
| Enthält | Stromversorgung |
| Lebensdauer der Lampe | 50.000 Stunden |
| Material | SCHOTT Opalika™ |
| Spannung | 100/240 V |
| Breite (metrisch) | 84mm Durchm. |
Berichtigung von Produktinhalten
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.
Name des Produkts
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur