missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Vitlab™ großer HDPE-Trichter, transparent
Aus HDPE. Vitlab™ Transparente große HDPE-Trichter eignen sich für das Befüllen mit großen Mengen an Flüssigkeiten.
Marke: Vitlab™ 41794
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.01000kg
Beschreibung
- Transparent
- Schneller Durchfluss aufgrund eines Stufenwinkels von 60°
- Praktischer Griff zum Aufhängen
- Optionales Zubehör lieferbar
Spezifikation
200 mm | |
HDPE | |
HDPE-Filter |
1300 ml | |
200 mm | |
Geeignet für das Befüllen mit großen Mengen an Flüssigkeiten |