missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Deutsch Neumann™ Schlauch aus Polyethylen, transparent

Marke:  Deutsch Neumann™ 3550911

Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.03000kg

 Weitere Artikel aus diesem Sortiment

Artikelnummer. 10005060

  • 1.70 € / 1 Meter


Auf Lager, versandfertig: 10
Zum Warenkorb hinzufügen

Beschreibung

Beschreibung

  • Free of smells and flavors
  • Chemically resistant and flexible
  • Provided in lengths of 5m

Spezifikation

Spezifikation

ISO 9001:2008
9 mm
11 mm
1 mm
1 Each
Transparent
Polyethylene
50 m
80°C
Videos
Dokumentation