missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Tri(1-naphthyl)phosphine, +96%, Thermo Scientific™
Click to view available options
Menge:
1 g
Verpackung:
Glass bottle
Beschreibung
This Thermo Scientific brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific.
Spezifikation
Chemischer Name oder Material | Tri(1-naphthyl)phosphine |
Schmelzpunkt | 265.0°C to 268.0°C |
Farbe | Yellow |
Infrarotspektrum | Authentic |
Prozentgehaltsbereich | 96+% |
Verpackung | Glass bottle |
Menge | 1 g |
Formelmasse | 412.47 |
Reinheit (%) | ≥96% |
Physikalische Form | Powder |
Sicherheit und Handhabung
Produktidentifikator
- Tri(1-naphthyl)phosphine
- Achtung
- Akute Toxizität Kategorie 4
- Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
- Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 2
- Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 3
- H315-Verursacht Hautreizungen.
- H319-Verursacht schwere Augenreizung.
- H335-Kann die Atemwege reizen.
- H302-Gesundheitsschädlich bei Verschlucken.
- P261-Einatmen von Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol vermei den.
- P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
- P301+P312-BEI VERSCHLUCKEN: Bei Unwohlsein GIFTINFORMATIONSZENTRUM/ Arzt anrufen /
- P302+P352-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser/waschen.
- P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
RUO – Research Use Only
missing translation for 'provideContentCorrection'
missing translation for 'productTitle'