missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Tri-Natriumzitrat-Dihydrat, Reinst, SLR, Fisher Chemical
Click to view available options
Menge:
500 g
1 kg
5 kg
Verpackung:
Kunststoffpulverbehälter
Plastikfass
Beschreibung
Tri-Natriumcitrat-Dihydrat, reinst, SLR
Spezifikation
Schmelzpunkt | >300 °C |
Farbe | Weiß |
pH | 8.4 |
Physikalische Form | Fest |
Menge | 500 g |
Formelmasse | 294.09 mol |
Verpackung | Kunststoffpulverbehälter |
missing translation for 'provideContentCorrection'
missing translation for 'productTitle'