missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Trichloroacetic acid (TCA), BAKER ANALYZED™ ACS, J.T. Baker™
74.48 EUR gültig bis 2024-12-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "23268" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Benutzen Sie den Promotions-Code "23268" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Click to view available options
Menge:
250 g
1 kg
Spezifikation
Schmelzpunkt | 54°bis 56 °C |
Siedepunkt | 196°C (1013 hPa) |
Prozentgehaltsbereich | min. 99.0% |
Dichte | 1,63 g/cm³ (20 °C) |
Menge | 250 g |
Flammpunkt | 113 °C |
Verpackung | Glasflasche für Feststoffe |
Glührückstand | Max 0,02% |
Sicherheit und Handhabung
Signalwort
- Gefahr
- LANGFRISTIG GEWÄSSERGEFÄHRDEND Chronisch 1
- AKUT GEWÄSSERGEFÄHRDEND Akut 1
- Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 1A
- H314-Verursacht schwere Verätzungen der Haut und schwere Augenschäden.
- H400-Sehr giftig für Wasserorganismen.
- H410-Sehr giftig für Wasserorganismen mit langfristiger Wirkung.
- P260-Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol nicht einatmen.
- P303+P361+P353-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT (oder dem Haar): Alle kontaminierten Kleidungsstücke sofort ausziehen. Haut mit Wasser abwaschen/duschen.
- P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
- P310-Sofort GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt/anrufen.
- P405-Unter Verschluss aufbewahren.
- P501b-Inhalt/Behälter gemäß den örtlichen/regionalen/nationalen/internationalen Vorschriften zuführen.
missing translation for 'provideContentCorrection'
missing translation for 'productTitle'