missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Triethylsilan, 99 %, AcroSeal™, Thermo Scientific Chemicals
Click to view available options
Menge:
100 mL
1 L
Verpackung:
AcroSeal™ Glasflasche
Glasflasche
Beschreibung
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Spezifikation
Siedepunkt | 107°C to 108°C |
Chemischer Name oder Material | Triethylsilane |
Menge | 100 mL |
Prozentgehaltsbereich | 98.5% min. (GC) |
Strukturformel | (C2H5)3SiH |
Flammpunkt | -3°C |
Merck Index | 15,9841 |
Löslichkeitsinformationen | Solubility in water: decomposes |
Formelmasse | 116.28 |
Reinheit (%) | 99% |
Mehr anzeigen |
Sicherheit und Handhabung
Produktidentifikator
- Triethylsilane
- Gefahr
- Entzündbare Flüssigkeit Kategorie 2
- AKUT GEWÄSSERGEFÄHRDEND Akut 1
- LANGFRISTIG GEWÄSSERGEFÄHRDEND Chronisch 1
- H225-Flüssigkeit und Dampf leicht entzündbar.
- H400-Sehr giftig für Wasserorganismen.
- H410-Sehr giftig für Wasserorganismen mit langfristiger Wirkung.
- P210-Von Hitze, heißen Oberflächen, Funken, offenen Flammen und anderen ndquellen fernhalten. Nicht rauchen.
- P303+P361+P353-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT (oder dem Haar): Alle kontaminierten Kleidungsstücke sofort ausziehen. Haut mit Wasser abwaschen/duschen.
- P403+P233-Behälter dicht verschlossen an einem gut belüfteten Ort aufbewahren.
RUO – Research Use Only
missing translation for 'provideContentCorrection'
missing translation for 'productTitle'